CEMBRE SPA - CEM1900.38 PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/8 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice
Passo della filettatura - 1.337 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 19 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692115337
Codice prodotto
CEM1900.38
Cod. produttore
1900.38
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3/8 di pollice
Passo della filettatura:
1.337 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Per diametro cavo:
4...8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C