Startseite

CEMBRE SPA - CEM1910.09 PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG9 GRIGIO CHIAR

KopierenKopieren
CEMBRE SPA - CEM1910.09 PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG9 GRIGIO CHIAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Schlüsselweite - 19 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 2...6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692176598

Artikelnummer

CEM1910.09

Herstellernummer

1910.09

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindelänge:

8 mm

Schlüsselweite:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

2...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock con riduzione del campo di serraggio, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene.