CEMBRE SPA - CEM1910.09 PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG9 GRIGIO CHIAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 19 mm
Per diametro cavo - 2...6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692176598
Codice prodotto
CEM1910.09
Cod. produttore
1910.09
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
19 mm
Per diametro cavo:
2...6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C