ELCART DISTRIBUTION - ERT050573000 280365 CONN. MODU2 F 2X4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001022312586
Artikelnummer
ERT050573000
Herstellernummer
050573000
Hersteller
ERT
CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II. Pareti di polariz. e rit. Meccanico. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1. PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5530 - 5/5580. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP. 98/80513ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 12,20mm. Dim. B: 7,62mm.