AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT050573000 280365 CONN. MODU2 F 2X4P

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001022312586

Codice prodotto

ERT050573000

Cod. produttore

050573000

Produttore

ERT

CONNETTORI VOLANTI FEMMINA SU FILA DOPPIA AMP SERIE MODU II. Pareti di polariz. e rit. Meccanico. PASSO:2,54 mm. CORPO:noryl nero con grado. di autoesting. 94-V1. PORTATA MAX:3 A. PER CONN.:5/5530 - 5/5580. CONTATTI:5/5750. PINZA A CRIMP. 98/80513ESTRATTORE:98/12928. Dim. A: 12,20mm. Dim. B: 7,62mm.