ELCART DISTRIBUTION - ERT090720000 TESTER ANALOGICO NI900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 500 V
Max. Strommessbereich DC - 0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 500 V
Messbereichswahl - manuell
Packung
1 ST
EAN
8029564095453
Artikelnummer
ERT090720000
Herstellernummer
090720000
Hersteller
ERT
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Strommessbereich DC:
0.25 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Messbereichswahl:
manuell
Max. Widerstandsmessbereich:
0.01 MOhm
MULTIMETRO ANALOGICO. Strumento ergonomico e dotato di tante utili funzioni, è apprezzato sia dagli hobbysti evoluti che dai tecnici.FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo) PORTATE:•Vca(±5%): 10-50-500V •Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V •Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA •OHM (±5%):10-1KO •DECIBEL:-10 ÷ +22dB•PROVA BATTERIE: 1,5 - 9V SENSIBILITA’: 2KO/Vca-cc •TEMP.: 5°C ÷ +40°C •ALIMENT.: 1 batt. AA 1,5V •DIMENSIONI:88x156x49 mm•PESO: 288 gr