AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT090720000 TESTER ANALOGICO NI900

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT090720000 TESTER ANALOGICO NI900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Max tensione AC misurabile - 500 V

  • Max corrente DC misurabile - 0.25 A

  • Max tensione DC misurabile - 500 V

  • Selezione di campo - Manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564095453

Codice prodotto

ERT090720000

Cod. produttore

090720000

Produttore

ERT

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Max tensione AC misurabile:

500 V

Max corrente DC misurabile:

0.25 A

Max tensione DC misurabile:

500 V

Selezione di campo:

Manuale

Max resistenza misurabile:

0.01 MOhm

MULTIMETRO ANALOGICO. Strumento ergonomico e dotato di tante utili funzioni, è apprezzato sia dagli hobbysti evoluti che dai tecnici.FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Prova diodi - Prova transistor (Iceo) PORTATE:•Vca(±5%): 10-50-500V •Vcc (±5%): 2,5-10-50-250-500V •Acc (±3%): 0,5m-10m-250mA •OHM (±5%):10-1KO •DECIBEL:-10 ÷ +22dB•PROVA BATTERIE: 1,5 - 9V SENSIBILITA’: 2KO/Vca-cc •TEMP.: 5°C ÷ +40°C •ALIMENT.: 1 batt. AA 1,5V •DIMENSIONI:88x156x49 mm•PESO: 288 gr