ELCART DISTRIBUTION - ERT300022600 NI-MH BAT. A 1.2V 2100MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2100 mAh
Sonstige Bezeichnung - A
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole - 49 mm
Packung
5 ST
EAN
8001021407276
Artikelnummer
ERT300022600
Herstellernummer
300022600
Hersteller
ERT
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2100 mAh
Sonstige Bezeichnung:
A
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
49 mm
Durchmesser:
16.6 mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.