AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT300022600 NI-MH BAT. A 1.2V 2100MA

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT300022600 NI-MH BAT. A 1.2V 2100MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Capacità - 2100 mAh

  • Altra designazione - A

  • Modello - Nichel metallo idruro

  • Altezza compresi poli - 49 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8001021407276

Codice prodotto

ERT300022600

Cod. produttore

300022600

Produttore

ERT

Tensione nominale:

1.2 V

Capacità:

2100 mAh

Altra designazione:

A

Modello:

Nichel metallo idruro

Altezza compresi poli:

49 mm

Diametro:

16.6 mm

Adatta per ricarica rapida:

Batteria ricaricabile Ni-Mh tipo A, ecologica ad alta energia specifica senza effetto memoria. Per apparecchiature portatili ed impieghi vari.