IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 0.8 Ah
Kapazität 15 h - 0.74 Ah
Länge - 96 mm
Packung
20 ST
EAN
8001024715736
Artikelnummer
IPENP0.812
Herstellernummer
NP0.812
Hersteller
IPE
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
0.8 Ah
Kapazität 15 h:
0.74 Ah
Länge:
96 mm
Steckverbinder:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Gewicht:
0.35 kg
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Lebensdauer bei 20 °C:
5 year
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
ja