IPE SRL - IPENP0.812 NP0,8-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 0.8 Ah
Capacità 15 h - 0.74 Ah
Lunghezza - 96 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8001024715736
Codice prodotto
IPENP0.812
Cod. produttore
NP0.812
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
0.8 Ah
Capacità 15 h:
0.74 Ah
Lunghezza:
96 mm
Connettore:
Altri
Larghezza:
25 mm
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Peso:
0.35 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì