MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0750101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033148616071
Artikelnummer
MAO400-0750101N
Herstellernummer
400-0750101N
Hersteller
MAO
Schutzart (IP):
IP65
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
280 mm
Höhe/Tiefe:
113 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


