AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0750101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0750101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616071

Codice prodotto

MAO400-0750101N

Cod. produttore

400-0750101N

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

280 mm

Altezza / Profondità:

113 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio per interni ed esterni.Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto in dimensione Ø 280 mm, Ø 390 mm. Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati.Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280 Elevato grado di protezione (IP65) •Corpo in policarbonato •Diffusore in acrilico trasparente satinato •Riflettore in alluminio (su versione FBT su versione FC Ø 280 mm) •Riflettore in policarbonato bianco (versione FSD ed FC Ø 390 mm) •Riflettore in acciaio verniciato bianco (emergenza) •Cornice in policarbonato •Viteria in acciaio inox