Startseite

MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0752101B IRIS 1 E27 LED BIANCO RAL9003 SCHERMO BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616293

Artikelnummer

MAO400-0752101B

Herstellernummer

400-0752101B

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

113 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo ed Anello ritenuta diffusore in PC stabilizzato anti-UV colorato in pasta (colore Bianco e Nero) e sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (colore Grigio Metallizzato). Riflettore in lamiera di Alluminio sagomato e tranciato (versione IAA, FSD 11W emergenza permanente e FC 22W). Riflettore in PC anti-UV stampato bianco (versione FSD 2x9W, FSD 2x18W, FC 32W). Riflettore/Portacablaggio in acciaio sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed. Asciugatura in forno a 110°C (versione FSD 2x18W emergenza permanente). Diffusore bombato in PMMA bianco. Colore Bianco, Grigio Metallizzato, Nero