AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO400-0752101B IRIS 1 E27 LED BIANCO RAL9003 SCHERMO BI

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148616293

Codice prodotto

MAO400-0752101B

Cod. produttore

400-0752101B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

113 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo ed Anello ritenuta diffusore in PC stabilizzato anti-UV colorato in pasta (colore Bianco e Nero) e sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (colore Grigio Metallizzato). Riflettore in lamiera di Alluminio sagomato e tranciato (versione IAA, FSD 11W emergenza permanente e FC 22W). Riflettore in PC anti-UV stampato bianco (versione FSD 2x9W, FSD 2x18W, FC 32W). Riflettore/Portacablaggio in acciaio sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed. Asciugatura in forno a 110°C (versione FSD 2x18W emergenza permanente). Diffusore bombato in PMMA bianco. Colore Bianco, Grigio Metallizzato, Nero