OCMEI SRL - OCM5TA9998-5 TAPP.GRIGIO 5X1M SP.5MM 42KV PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Auf Rolle - ja
Länge - 5000 mm
Packung
5 M
Produktserien
Isolamento dei conduttori - tappeti isolanti
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873307143
Artikelnummer
OCM5TA9998-5
Herstellernummer
5TA9998-5
Hersteller
ITW
Breite:
1000 mm
Auf Rolle:
ja
Länge:
5000 mm
Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 5m • colore grigio