OCMEI SRL - OCM5TA9998-5 TAPP.GRIGIO 5X1M SP.5MM 42KV PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 5000 mm
Confezione
5 M
Serie di prodotti
Isolamento dei conduttori - tappeti isolanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8024873307143
Codice prodotto
OCM5TA9998-5
Cod. produttore
5TA9998-5
Produttore
ITW
Larghezza:
1000 mm
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
5000 mm
Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 5m • colore grigio