SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16030 IAMP X/5A INS. SU TA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430160304
Artikelnummer
SNR16030
Herstellernummer
16030
Hersteller
SNR
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
sonstige
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein