AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16030 IAMP X/5A INS. SU TA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16030 IAMP X/5A INS. SU TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...5 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430160304

Codice prodotto

SNR16030

Cod. produttore

16030

Produttore

SNR

Portata:

0...5 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio su guida DIN

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Altri

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Amperometro analogico iAMP senza scala, 0..2000A, da guida DIN. gamma: Acti 9 - nome abbreviato: iAMP - tipo di prodotto o componente: amperometro - compatibilità gamma: Prisma G porta - tipo tecnologia: ferromagnetico - tipo di scala: scala pseudolineare oltre 90° - supporto per montaggio: guida DIN. Benefici: Accertati di non perdere nulla. Misurazione locale.... Applicazioni: Per gli amperometri, la lettura è visualizzata su un quadrante intercambiabile per i diversi valori di scala. La gamma comprende due versioni: quelli per il montaggio ad incasso e quelli da guida DIN....