SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 Presa da incasso Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430820765
Artikelnummer
SNR82076
Herstellernummer
82076
Hersteller
SNR
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP65
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Oberteil
Absicherung:
sonstige
Militärausführung:
nein