AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 Presa da incasso Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 Presa da incasso Unika IP65 16A 2P con trasformatore 230/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Interruttore - Interblocco meccanico

  • Tipo di interruttore - Contatti ausiliari

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430820765

Codice prodotto

SNR82076

Cod. produttore

82076

Produttore

SNR

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

2

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Interruttore:

Interblocco meccanico

Tipo di interruttore:

Contatti ausiliari

Amperaggio (norme UL/CSA):

0 A

Riferimento orario:

0 h

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP65

Con interruttore automatico differenziale:

no

Disponibili moduli su guida DIN:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Modello:

Parte superiore (coperchio)

Protezione:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

Questa presa industriale interbloccata UNIKA con collegamento a viti imperdibili e trasformatore di sicurezza 160VA è montata su centralino. Ha un polo 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è 230VAC per una tensione di uscita di 24VAC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è di 25 mm per cavi da 6 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Non vi è alcuna posizione di contatto dell'orologio.