pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1557460000 BLZ 5.08/03/270 SN OR BX - 1557460000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1557460000 BLZ 5.08/03/270 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Arancione

  • Numero di piani - 2

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 120 PZ

EAN

4008190147891

Codice prodotto

WEI1557460000

Cod. produttore

1557460000

Produttore

WEI

Dimensione modulare dei collegamenti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Arancione

Numero di piani:

2

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

250 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

0...20 °C

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.