pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW7262 BASE SEZ.X FUS. 22X58 100A 3P+N SEGN. - 3NW7262

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 22×58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869253336

Codice prodotto

SIE3NW7262

Cod. produttore

3NW7262

Produttore

SIE

Per dimensione del fusibile:

22×58 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

8

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7 per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm
  • 3P+N
  • In: 100 A
  • Un AC: 690 V
  • Controllore d'intervento universale a LED
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per i dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS