pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23161BB40 CONT12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00, VT - 3RT23161BB40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209790407

Codice prodotto

SIE3RT23161BB40

Cod. produttore

3RT23161BB40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore SIRIUS 3RT23

    I contattori 3RT23 sono progettati per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta, garantendo elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli
    • DC 24 V
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
    • Possibilità di morse a molla per un collegamento rapido

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza, molte combinazioni già testate in fabbrica
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS