BEGHELLI - BEG4302 UP LED 24-36W SE 1/3 IP65 LF - 4302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Tipo di batteria - NiMh
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8002219817105
Codice prodotto
BEG4302
Cod. produttore
4302
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con lampada inclusa:
sì
Ampiezza di riconoscimento:
20 m
Lunghezza:
213 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
83 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Foglio/lastra da inserire
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
20 mm
Numero di teste lampada:
4