pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99128 ALIM.12W 3/6 LED 500MA SMARTWAVE - 99128

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...20 V

  • Potenza d'uscita - 12...12 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per corrente costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587113

Codice prodotto

ILD99128

Cod. produttore

99128

Produttore

LIA

Tensione d'uscita:

20...20 V

Potenza d'uscita:

12...12 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per corrente costante:

Altezza:

30.3 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

149 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 3 6 LED 500MA SMARTWAVE, alimentatore o driver LED per illuminazione