LOVATO - LOVDM3TP0800 TRASF. AMP. 800/5A D52MM PRIM. PASSANTE - DM3TP0800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 800 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5S
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
110 Kg CO₂-eq
EAN
8013975218921
Codice prodotto
LOVDM3TP0800
Cod. produttore
DM3TP0800
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
800 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5S
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
52 mm
Tarato:
sì
Apertura in larghezza:
25...25 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
50...50 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1