pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25401BB30 TIMER RD.0,05-600S 24VUC 22,5MM - 3RP25401BB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...600 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209943773

Codice prodotto

SIE3RP25401BB30

Cod. produttore

3RP25401BB30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...600 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

no

Funzione ritardata alla diseccitazione:

sì

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

sì

Montaggio frontale:

no

    Relè a Tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Ritardo alla diseccitazione senza segnale di comando
    • Prova di caduta di tensione
    • 7 campi di temporizzazione da 0,05 a 600 s
    • AC/DC 24 V
    • 2 contatti CO con LED
    • Morsetto a vite
    • Comportamento con guida forzata disponibile

    Benefici per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto
    • Universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS