pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6010W DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 3000K - DA6010W

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6010W DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011905849979

Codice prodotto

DRLDA6010W

Cod. produttore

DA6010W

Produttore

DRL

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

112 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

DECO LED A60 13W E27 1055lm 3000K 220° EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa.