PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06141280 GUELL 1/A40/W 30 30K-80 ETRC 220-240V - 06141280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Materiale del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021944081001
Codice prodotto
PRI06141280
Cod. produttore
06141280
Produttore
PRI
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Dimming DALI:
no
Portalampada:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming 1-10 V:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming DMX:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Resistenza agli urti:
IK08
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di potenza:
0.91
efficienza luminosa della lampada:
111...111 lm/W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no