pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71942MN100AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942MN100AC0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71942MN100AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Connettore tondo

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Connettore tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623407492

Codice prodotto

SIE6ES71942MN100AC0

Cod. produttore

6ES71942MN100AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

10 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Connettore tondo

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Connettore tondo

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

    Cavo di bus per ET-Connection M8

    Il cavo di bus è progettato per l'interconnessione affidabile nel sistema SIMATIC ET 200AL, offrendo una soluzione compatta e resistente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: PUR
    • Connettore: 1x M8, 4 poli, schermato
    • Lunghezza: 10m
    • Grado di protezione: IP65/67
    • Temperatura operativa: da -25° a +55°
    • Dimensioni: larghezza di 30 mm, peso di 145 g

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
    • Facile installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio.
    • Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
    • Cablaggio semplificato grazie al sistema di identificazione univoco con codifica a colori.
    • Accessori disponibili per una completa integrazione e supporto.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS