pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA54602899 CoreLine Value Highbay, Accessory, Grigio - 54602899

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 236 mm

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514546028

Codice prodotto

PHA54602899

Cod. produttore

54602899

Produttore

PHI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Braccio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

236 mm

Larghezza:

50 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

208.7 mm

Trasparente:

no

CoreLine Value Highbay industriali è la scelta ideale per i progetti in cui le specifiche essenziali e la facilità di installazione sono fondamentali. Viene fornito con una qualità della luce affidabile e di alta qualità, una buona durata di servizio, notevoli risparmi energetici e meno necessità di manutenzione. CoreLine Value Highbay industriali risulta vantaggioso anche per l'installatore. L'apparecchio per illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è semplice: per installarlo, non è necessario aprirlo e il connettore IP65 esterno ne semplifica la gestione. È disponibile una selezione di accessori opzionali, inclusi riflettori e una staffa per aumentare ulteriormente la flessibilità di installazione.

Un prodotto SIGNIFY ITALY SPA

Scopri la serie SIGNIFY ITALY SPA