pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-50480 BLOCCACAVI PER CANALINE HTWD-BWR-40X80 - 181-50480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per larghezza canale - 40 mm

  • Per altezza canale - 80 mm

  • Adattabile a larghezza canale - no

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4031026567310

Codice prodotto

HEE181-50480

Cod. produttore

181-50480

Produttore

HEE

Per larghezza canale:

40 mm

Per altezza canale:

80 mm

Adattabile a larghezza canale:

no

Senza alogeni:

sì

Fissati in maniera facile e veloce sui punti di montaggio sopraelevati con 1/4 di giro del cacciavite. I cavi possono essere inseriti e mantenuti in posizione facilmente. L'ancoraggio del fissaggio non sporge dalla base della canalina. Disponibile per tutte le canaline con larghezza e altezza superiore a 40. Si posiziona perfettamente all'interno della canalina minimizzando la perdita di spazio per l'installazione. I bloccacavi HTWD-BWR vengono ancorati sui punti di montaggio rialzati delle canaline HTWD-PN e HTWD-PW. I cavi vengono bloccati durante l'installazione anche in posizione verticale o se montati sul soffitto.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl