pagina iniziale

DISANO - DIS16246408 FORMA 999 FL 2X58 CEL INOX - 16246408

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione -

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente D=26 mm

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952515244

Codice prodotto

DIS16246408

Cod. produttore

16246408

Produttore

DIS

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

Tipo lampada:

Lampada fluorescente D=26 mm

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

G13

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Larghezza:

190 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

1593 mm

CORPO: In acciaio inox AISI 304 18/8. Completo di telaio in acciaio inox, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. RIFLETTORE: In acciaio preverniciato, colore bianco antingiallimento. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Un prodotto DISANO

Scopri la serie DISANO