ABB SPA - ABBEB 251 6 ISOLTESTER-DIG-PLUS DISP.CONTR.ISOLAMENT - EB 251 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Analisi degli ingressi - Tricanale
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8012542884606
Codice prodotto
ABBEB 251 6
Cod. produttore
EB 251 6
Produttore
ABB
Tipologia:
Apparecchio base
Analisi degli ingressi:
Tricanale
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...250 V
Tensione di alimentazione DC:
24...250 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Ritardo di caduta:
0...0 s
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
58 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...250 V
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA