SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DEX5420 CASSETTA S3D 500X400X200 EEX - NSYS3DEX5420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150865235
Codice prodotto
SNRNSYS3DEX5420
Cod. produttore
NSYS3DEX5420
Produttore
SNR
PanelSeT S3DEX è un armadio da parete in acciaio certificato ATEX, progettato per fornire una protezione superiore in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 9,5 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE e l'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC