YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXC1ZP2205 MICROINTERRUTTORE - XC1ZP2205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Altro
Materiale del corpo - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110331509
Codice prodotto
TSIXC1ZP2205
Cod. produttore
XC1ZP2205
Produttore
TSI
Tipologia di azionamento:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
0 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Apertura forzata:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Altezza del sensore:
0 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Diametro del sensore:
0 mm
Forma della scatola:
Blocco
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
0 A
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Uscita elettronica:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
0 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Rivestimento scatola:
Altro