pagina iniziale

ABB SPA - ABBPV1836 PORTA VETRO X STR.1800X800MM 36MOD (HXL) - PV1836

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV1836 PORTA VETRO X STR.1800X800MM 36MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646710505

Codice prodotto

ABBPV1836

Cod. produttore

PV1836

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

800 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta frontale IP43 per strutture 36 moduli da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA