pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABBCU25RTE CU INCASSO ONE CODE850X550X110P.TRASP. - CU25RTE

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 4

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007941946

Codice prodotto

ABBCU25RTE

Cod. produttore

CU25RTE

Produttore

ABB

Numero di file:

4

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

615 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

864 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

125 mm

Morsettiera di terra:

sì

Larghezza di montaggio:

557 mm

Con serratura:

sì

Profondità di incasso:

110 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

842 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

76 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

sì

Compact distribution board, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Impact strength IK09, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, limited UV resistancePowder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 864 x 615 x 125, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 864 x 615 x 15, 15 mm, possible plaster compensation up to 25 mm, Grid unit 5 GU, panel width 2, Space units 96, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, with PEQuick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA