ABB SPA - ABBCU27RTE CU INCASSO ONE CODE 1150X550X110P.TRASP. - CU27RTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 6
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
169 Kg CO₂-eq
EAN
2000007942042
Codice prodotto
ABBCU27RTE
Cod. produttore
CU27RTE
Produttore
ABB
Numero di file:
6
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
615 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
1164 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
125 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
557 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
110 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
1142 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
76 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


