pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEC 375 2 US/U2.2 INTERFACCIA UNIV A 2 CANALI - EC 375 2

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEC 375 2 US/U2.2 INTERFACCIA UNIV A 2 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di canali d'ingresso - 2

  • Numero di ingressi di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779564830

Codice prodotto

ABBEC 375 2

Cod. produttore

EC 375 2

Produttore

ABB

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di canali d'ingresso:

2

Numero di ingressi di commutazione:

2

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Telecomando possibile:

no

Ethernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comandare LED:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Comando locale/manuale:

no

Tensione d'esercizio nominale:

5...5 V

Numero di ingressi:

2

Max. corrente di commutazione:

0.002 A

Corrente di inserzione ohmica:

0.02 A

Max. potenza di interruzione:

0.1 VA

Carico C:

no

Numero di canali d'uscita:

2

Numero max. di uscite di commutazione:

2

Numero max. di uscite avvolgibili:

0

Potenza d'uscita:

0.01 VA

Funzione commutazione:

no

Corrente nominale:

0.01 A

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

sì

Varie fasi collegabili:

no

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP20

L'interfaccia universale dispone di 2 canali che possono essere parametrizzati come ingressi o uscite, ad es. per il collegamento di pulsanti convenzionali, contatti ausiliari, LED e relè elettronici ER/U 1.1. Richiede ETS2 V1.2a.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA