ABB SPA - ABBEC 376 0 US/U4.2 INTERFACCIA UNIV A 4 CANALI - EC 376 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di canali d'ingresso - 4
Numero di ingressi di commutazione - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4016779564816
Codice prodotto
ABBEC 376 0
Cod. produttore
EC 376 0
Produttore
ABB
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di canali d'ingresso:
4
Numero di ingressi di commutazione:
4
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Telecomando possibile:
no
Ethernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comandare LED:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Comando locale/manuale:
no
Tensione d'esercizio nominale:
24...24 V
Numero di ingressi:
4
Max. corrente di commutazione:
0.002 A
Corrente di inserzione ohmica:
0.02 A
Max. potenza di interruzione:
0.1 VA
Carico C:
no
Numero di canali d'uscita:
4
Numero max. di uscite di commutazione:
4
Numero max. di uscite avvolgibili:
0
Potenza d'uscita:
0.01 VA
Funzione commutazione:
no
Corrente nominale:
0.01 A
Tensione di interrogazione esterna necessaria:
sì
Varie fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20