ABB SPA - ABBEP 946 6 MS325 12,5-16A INTERR. SALVAMOT. 60KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 12.5...16 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 240...240 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614194375
Codice prodotto
ABBEP 946 6
Cod. produttore
EP 946 6
Produttore
ABB
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
12.5...16 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
240...240 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
440...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
54 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
sì
Profondità:
75.5 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
60 kA
Altezza:
87.5 mm