pagina iniziale

ABB SPA - ABBESB2020N02 ESB20-20N-02 42V C.C./C.A. - ESB2020N02

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBESB2020N02 ESB20-20N-02 42V C.C./C.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 42...42 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC/DC

  • Tensione d'esercizio nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471523007383

Codice prodotto

ABBESB2020N02

Cod. produttore

ESB2020N02

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

42...42 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale:

220...240 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di tensione di azionamento:

AC/DC

Cursore per commutazione manuale:

no

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Profondità di incasso:

58 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Codice Ordine: ESB2020N02 - Contattori Modulari-Comando automatico-2 contatti n.a.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA