ABB SPA - ABBM151472 E260C-16-10 - M151472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Altro
Carico max. lampada a incandescenza - 4000 W
Confezione
1 PZ
EAN
2000007940604
Codice prodotto
ABBM151472
Cod. produttore
M151472
Produttore
ABB
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Altro
Carico max. lampada a incandescenza:
4000 W
The electronic latching relays with universal control voltage from 8 to 240 V UC guarantees maximum reliability, service life and silent operation. The E260C version has an integrated central control function (ON/OFF), which is also adjustable on the E260CA unit types.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


