pagina iniziale

ABB SPA - ABBM273692 QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORIA - M273692

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM273692 QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Con morsetti amovibili - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542736929

Codice prodotto

ABBM273692

Cod. produttore

M273692

Produttore

ABB

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Analisi degli ingressi:

Altro

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Con circuito di reazione:

no

Ritardo di caduta:

0...0 s

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

no

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1100 mm

Profondità:

200 mm

Quadro uso medico serie H+line - QSO 5S Classic Quadro sala operatoria 5 kVA Small Classic