pagina iniziale
nuovo

ABB SPA - ABBOTC100G3-4BS OTC100G3-4BS SEZIONAT. 4P COMMUTATORE 10 - OTC100G3-4BS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTC100G3-4BS OTC100G3-4BS SEZIONAT. 4P COMMUTATORE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale - 800...800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007951952

Codice prodotto

ABBOTC100G3-4BS

Cod. produttore

OTC100G3-4BS

Produttore

ABB

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Altro

Tensione d'esercizio nominale:

800...800 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Potenza di interruzione a 400 V:

55 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

55 kW

Grado di protezione (NEMA):

1

Larghezza:

123 mm

Altezza:

191 mm

Profondità:

95 mm

OT Plus Switch disconnector series. 4-pole front operated base mounted DIN-rail mountable change-over switch. The change-over switch has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA