pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC140 TYRAP BAS.VITE F 8,7X14.2MM POLY6,6NAT50 - TC140

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC140 TYRAP BAS.VITE F 8,7X14.2MM POLY6,6NAT50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 14.29 mm

  • Larghezza - 8.73 mm

  • Altezza - 6.75 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 2.4 mm

  • Per diametro max. del fascio - 102 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5414363058199

Codice prodotto

ABBTC140

Cod. produttore

TC140

Produttore

ABB

Lunghezza:

14.29 mm

Larghezza:

8.73 mm

Altezza:

6.75 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

2.4 mm

Per diametro max. del fascio:

102 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del foro di fissaggio:

3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Neutro

TYRAP BAS.VITE F 8 7X14.2MM POLY6 6NAT50 PER FASCETTE