AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBTC347A TYRAP BAS. AD. 29X29MM POLY.6,6NAT.1000P - TC347A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBTC347A TYRAP BAS. AD. 29X29MM POLY.6,6NAT.1000P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.58 mm

  • Larghezza - 28.6 mm

  • Altezza - 8.53 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm

  • Per diametro max. del fascio - 229 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

5414363058618

Codice prodotto

ABBTC347A

Cod. produttore

TC347A

Produttore

ABB

Lunghezza:

28.58 mm

Larghezza:

28.6 mm

Altezza:

8.53 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.6 mm

Per diametro max. del fascio:

229 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del foro di fissaggio:

5.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

0...65 °C

TYRAP BAS. AD. 29X29MM POLY.6 6NAT.1000P PER FASCETTE