ABB SPA - ABBTY450-120X-50 TYFAST 7,6X456 NEROUV 50PZ - TY450-120X-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 453 mm
Spessore nastro - 1.8 mm
Resistenza alla trazione min. - 534 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
5415022140798
Codice prodotto
ABBTY450-120X-50
Cod. produttore
TY450-120X-50
Produttore
ABB
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
453 mm
Spessore nastro:
1.8 mm
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Senza alogeni:
no
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2